ZAVRTAČ-UDAR-AKU-(ASS18-1/4 COMP)-2X5AH
br. art. 5701 415004

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Lagani i kompaktni akumulatorski udarni ključ s držačem bitova od ¼" (E 6.3), koji je razvio Würth kako bi zadovoljio potrebe majstora.
Please login to Webshop to report a bug
• Tri razine brzine/zakretnog momenta, kao i tri druga načina rada koji se mogu postaviti prema pravoj primjeni uvrtanja, omogućuju optimalnu prilagodbu velikom broju primjena
• Optimalno osvjetljenje radnog područja zahvaljujući tri LED diode na glavi prijenosnika
• Motor bez četkica sa zaštitom od preopterećenja zahtijeva malo održavanja, izdržljiv je i snažan
• Rad bez napora i jednostavan za korištenje zahvaljujući kompaktnom i laganom dizajnu s gumiranom ručkom
• Nema povratnog udarca ili zakretnog momenta na zglobu
• Integrirani nosač za brzu izmjenu za nastavke ¼” E 6.3 omogućuje brzu izmjenu nastavka bez potrebe za alatima
Detalji/Primjena
Preporučena najveća veličina vijka: M16 sa šesterokutnim utičnicom ili TX pogonom. S vanjskim šesterokutnim pogonom odvijača, maksimalno do M8 (SW 13).
Udarni ključevi nisu momentni ključevi. Spojevi koji zahtijevaju određeni zakretni moment moraju se provjeriti pomoću mjerača zakretnog momenta nakon zatezanja udarnim ključem.
Sadržaj isporuke
U koferu sa 2x 5 Ah akumulatora i punjačem.



