PRISTROJ-SER.ZAVRTANJE-MG-MSV 55-TS
br. art. 5701 421000

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Lagani dodatak za upotrebu s aku zavrtačem za suhu gradnju ATS 18 AUTOMATIC M-CUBE. Idealan za serijske vijčane spojeve kako biste uštedjeli vrijeme.
Please login to Webshop to report a bug
Bezalatno podešavanje dužine vijka i graničnik dubine zavrtanja
Brzo i bezalatno podešavanje graničnika dubine zavrtanja pomoću točkića za podešavanje za podešavanje. Dužina vijka također se može podešavati bez alata pomoću klizača.
Ušteda vremena pri serijskom zavrtanju
Pogodno za vijke na traci.
Velika fleksibilnost pri radu
Pogodno za vijke dužine od 25 mm do 55 mm i prečnika od 3,5 mm do 4,2 mm.
Vrlo podesan zbog laganog i robusnog kućišta
Dugotrajni rad rad je također izvodiv uz malo napora.