PUHAČ-LIŠĆA-AKU-(ALB 18 COMPACT)

br. art.  5701 431000
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Snažan i tih akumulatorski puhač za brzo uklanjanje lišća i prljavštine

• Učinkovit brushless motor za izvrsne performanse i dug vijek trajanja akumulatora
• Precizna kontrola snage puhanja
• Konzistentna snaga puhanja tokom kontinuiranog rada zahvaljujući zabravljivom prekidaču
• Tanak, dobro uravnotežen dizajn s gumiranom površinom za siguran prihvat i rad bez umora
• Podesiva naramenica s jastučićima za ergonomsku radnu poziciju
• Čvrsta, lako uklonjiva cijev puhača s metalnim zaštitnim prstenom
• Ušteda prostora zahvaljujući praktičnoj kuki za vješanje
• Tih zbog rada na baterije, idealno za prostore osjetljive na buku
• Učinkovito čišćenje protokom zraka od 12.200 l/min kroz okrugli mlaznicu
• Ugodno tiho djelovanje s nivoom zvučnog pritiska od 97 dB
• Nizak nivo vibracija od 1,3 m/s² za udoban rad
• Lako za rukovanje zbog mase alata od samo 2,24 kg bez baterije i 2,9 kg s baterijom
• 3 godine garancije na proizvodne i 
materijalne nedostatke

Isporuka u kartonu bez akumulatora i punjača.