Akumulatorski čekić za bušenje ABH 18 COMPACT, 2x5,0 Ah
ČEKIĆ-BUŠILICA-AKU-(ABH 18 COMP)-2X5,0AH
Art.-Nr. 5701 432005 | EAN: 4065746388429

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Kompaktni, snažni akumulatorski čekić za bušenje bez četkica za srednje teško bušenje i lagane radove dlijetom.
Prikladan, rad bez napora
Vrlo kompaktan i ergonomski dizajn s antivibracijskom funkcijom.
Dug radni vijek motora
Efikasan EC motor bez četkica sa niskim stepenom održavanja i rezervom snage.
Kontinuirano praćenje motora
Ako se motor preoptereti ili zaglavi, elektronska funkcija zaštite motora preventivno isključuje motor.
Brza adaptacija određenoj primjeni
Moguće se jednostavno i brzo prebacivati između bušenja rotacijskim čekićem, bušenja i štemanja pomoću prekidača za odabir funkcija.
Sadržaj isporuke uključuje brzoizmjenjivu standardnu brzosteznu glavu
Glava SDS-plus može se brzo, jednostavno i bez potrebe za alatom zamijeniti isporučenom 13-mm brzosteznom glavom.
Rad skoro bez prašine
Osigurajte rad skoro bez prašine s opcijskim usisivačem prašine.
3 godine garancije na nedostatke u proizvodnji i materijalu
Isključena su oštećenja uzrokovana nepravilnom upotrebom, preopterećenjem ili nepoštivanjem uputa za upotrebu.
Isporuka:
U koferu sa 2x 5 Ah akumulatora (5703 450000) i brzim punjačem (5705 860000)
Prikladan, rad bez napora
Vrlo kompaktan i ergonomski dizajn s antivibracijskom funkcijom.
Dug radni vijek motora
Efikasan EC motor bez četkica sa niskim stepenom održavanja i rezervom snage.
Kontinuirano praćenje motora
Ako se motor preoptereti ili zaglavi, elektronska funkcija zaštite motora preventivno isključuje motor.
Brza adaptacija određenoj primjeni
Moguće se jednostavno i brzo prebacivati između bušenja rotacijskim čekićem, bušenja i štemanja pomoću prekidača za odabir funkcija.
Sadržaj isporuke uključuje brzoizmjenjivu standardnu brzosteznu glavu
Glava SDS-plus može se brzo, jednostavno i bez potrebe za alatom zamijeniti isporučenom 13-mm brzosteznom glavom.
Rad skoro bez prašine
Osigurajte rad skoro bez prašine s opcijskim usisivačem prašine.
3 godine garancije na nedostatke u proizvodnji i materijalu
Isključena su oštećenja uzrokovana nepravilnom upotrebom, preopterećenjem ili nepoštivanjem uputa za upotrebu.
Isporuka:
U koferu sa 2x 5 Ah akumulatora (5703 450000) i brzim punjačem (5705 860000)













