ČEKIĆ-BUŠILICA-AKU-(ABH 18 COMP)-2X5,0AH

br. art.  5701 432005
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompaktni, snažni akumulatorski čekić za bušenje bez četkica za srednje teško bušenje i lagane radove dlijetom.

Prikladan, rad bez napora
Vrlo kompaktan i ergonomski dizajn s antivibracijskom funkcijom.

Dug radni vijek motora
Efikasan EC motor bez četkica sa niskim stepenom održavanja i rezervom snage.

Kontinuirano praćenje motora
Ako se motor preoptereti ili zaglavi, elektronska funkcija zaštite motora preventivno isključuje motor.

Brza adaptacija određenoj primjeni
Moguće se jednostavno i brzo prebacivati između bušenja rotacijskim čekićem, bušenja i štemanja pomoću prekidača za odabir funkcija.

Sadržaj isporuke uključuje brzoizmjenjivu standardnu brzosteznu glavu
Glava SDS-plus može se brzo, jednostavno i bez potrebe za alatom zamijeniti isporučenom 13-mm brzosteznom glavom.

Rad skoro bez prašine
Osigurajte rad skoro bez prašine s opcijskim usisivačem prašine.

3 godine garancije na nedostatke u proizvodnji i materijalu
Isključena su oštećenja uzrokovana nepravilnom upotrebom, preopterećenjem ili nepoštivanjem uputa za upotrebu.

Isporuka:
U koferu sa 2x 5 Ah akumulatora (5703 450000) i brzim punjačem (5705 860000)