Akumulatorski trimer za živicu AHS 18 Compact M-CUBE, 18 V

TRIMER-Z.ŽIVICU-AKU-(AHS 18 COMPACT)

Art.-Nr.  5701 433000 | EAN: 4099618482199
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Snažni akumulatorski trimer za živicu 18 V/DC za bežični, fleksibilan rad


• Idealno za precizne rezove i čiste rezultate, s razmakom oštrica od 20 mm
• Duga dužina rezanja od 610 mm omogućava efikasan rad čak i na većim živicama
• Ergonomski dizajn i mala masa od samo 4,3 kg bez akumulatora za udobno rukovanje
• Masa od 5 kg za alat sa akumulatorom pruža dobru ravnotežu između performansi i upravljivosti
• Garancija 3 godine na greške u materijalu i montaži komponenata mašine.

Isporuka u kartonu bez akumulatora i punjača.