Akumulatorska lančana pila AKS 18-30 COMPACT

PILA-LANČANA-MCUBE-(AKS 18 COMPACT)-SOLO

Art.-Nr.  5701 434000 | EAN: 4099618482205
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Pruža impresivnu brzinu bez opterećenja za efikasno rezanje, a pritom je lagana i praktična

• Efikasno i brzo rezanje zbog impresivne brzine praznog
hoda
• Lagana i praktična za udoban rad čak i tokom dužeg
vremena
• Idealna za mobilnu upotrebu zbog male težine alata bez
akumulatora
• Robusna i izdržljiva konstrukcija koja udovoljava
zahtjevima vrtlarstva i uređenja okoliša
• Dužina mača 30 cm
• Preporučuje se koristiti s akumulatorom M-CUBE 18 V 8 Ah

Isporuka u kartonu bez akumulatora i punjača.