Robusni i svestrano primjenjiv akumulatorski radio za gradilišta sa snažnim zvukom
Različiti načini reprodukcije za raznovrstan muzički program
- DAB/DAB+
- FM
- Bluetooth
- AUX
- USB
Optimalno zvučno iskustvo za različite svrhe upotrebe zahvaljujući unaprijed definisanim podešavanjima ekvilajzera i snažnom zvučnom sistemu
- 2 x 2" visokosrednjetonski zvučnici po 10W
- 1 x 6" subwoofer 30W
5V / 2A USB Tip-A priključak za punjenje prenosivih uređaja i reprodukciju s USB memorijskih uređaja kapaciteta do 64 GB
9V / 2A USB Tip-C priključak za brzo punjenje prenosivih uređaja
AUX-in ulaz za reprodukciju muzike putem priloženog AUX kabla
Kućište od gume sa IPX6 stepenom zaštite i udobnom ručkom za nošenje sa tačkom za fiksiranje
Meni dostupan na 28 jezika za dodatna sistemska podešavanja kao što su:- Alarm u stanju pripravnost
- Osvjetljenje ekrana
- Pretraga stanica
Mogućnost napajanja putem 18-voltnog M-CUBE akumulatora ili pomoću priloženog adaptera za stalno napajanje
Napomena
Za punjenje M-CUBE akumulatora potrebno je dodatno odgovarajuće M-CUBE punjač.
Dostupno u ORSY®fleet sistemu upravljanja voznim parkom
3 godine garancije Würth mašina na oštećenja uslijed habanja.
Potrebno je poštovati važeće uslove garancije za Würth mašine.
3 godine garancije
na greške u proizvodnji i materijalu.




