Set sa punjačem i dva akumulatora Powerpack M-CUBE 18V

SET-AKU-POWERPACK-(M-CUBE)-(2X2,0AH-4A)

Art.-Nr.  5704 401000 | EAN: 4062856742967
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Praktičan paket koji kombinira kompaktne, snažne i izdržljive Li-Ion baterije od 18 volti za profesionalnu i univerzalnu upotrebu s pravim punjačem


• Dvije snažne i robusne baterije s punjačem u kutiji
• Mala težina, visoka učinkovitost i nema efekta memorije baterije
• Dugi vijek trajanja i optimalno iskorištenje performansi
• Inteligentno upravljanje baterijom s kontinuiranim nadzorom pojedinačnih ćelija
• Robusno kućište s mekim komponentama štiti bateriju od oštećenja uzrokovanih padom i smanjuje rizik od ogrebotina na osjetljivim površinama
• LED prikaz stanja napunjenosti za kontinuirano praćenje preostalog kapaciteta baterije
• Kompatibilan sa svim proizvodima baterijskog sustava od 18 V M-CUBE

Sadržaj isporuke
2x 2 Ah akumulatora i punjač sistema 18 V (M-CUBE).