PUNJAČ-(ALG 18/4 BASIC)
br. art. 5705 180000

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Za punjenje akumulatora Li-Ion 18 V M-CUBE Basic
- Ulazni napon: 230 V/AC
- Min./maks. izlazni napon: 18-18 V/DC
- Odgovarajuće baterije: M-CUBE 18V
- Min./maks. frekvencija: 50 / 60 Hz
- Jačina struje: 4A
- Duljina kabela: 1,5 m
- Duljina: 195 mm
- Širina: 130 mm
- Visina: 80 mm



