Električni pištolj za vrući zrak HLG 2300-E POWER, 2300 W
PIŠTOLJ-VRUĆ-ZRAK-EL-HLG2300-EPOWER
Art.-Nr. 5707 2521 | EAN: 4065746030106

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Praktičan, lagan uređaj sa kontinuiranom regulacijom temperature i protoka zraka. Dodatni LCD ekran s funkcijom memorije.
• Često korištene postavke mogu se memorisati pomoću LCD ekrana
• Temperatura se postavlja u koracima od 5°C, a protok zraka se podešava u 5 stepeni, čime se omogućuje jednostavna kontrola temperature i protoka zraka
• Dugi radni vijek motora do 1000 sati
• Robusni keramički grijač niske osjetljivosti na udarce
• Zahvaljujući laganom, ergonomskom dizajnu, čak i dugotrajniji rad se može obavljati uz malo napora
3 godine garancije na greške u proizvodnji i materijalu
Isključena su oštećenja uzrokovana nepravilnom upotrebom, preopterećenjem ili nepoštivanjem uputa za upotrebu.
Primjena
Lemljenje i zavarivanje, zavarivanje plastike, lijepljenje, skidanje boja, zagrijavanje i oblikovanje plastike; bitumen za zavarivanje; zaptivanje rupa aditivom za zavarivanje, skidanje naljepnica, zavarivanje kedera, preklopno zavarivanje, skidanje ljepila, toniranje leća (čišćenje, sušenje, nanošenje folije), termoskupljajući bužiri, termoskupljajuće platno, omatanje folijom.
• Često korištene postavke mogu se memorisati pomoću LCD ekrana
• Temperatura se postavlja u koracima od 5°C, a protok zraka se podešava u 5 stepeni, čime se omogućuje jednostavna kontrola temperature i protoka zraka
• Dugi radni vijek motora do 1000 sati
• Robusni keramički grijač niske osjetljivosti na udarce
• Zahvaljujući laganom, ergonomskom dizajnu, čak i dugotrajniji rad se može obavljati uz malo napora
3 godine garancije na greške u proizvodnji i materijalu
Isključena su oštećenja uzrokovana nepravilnom upotrebom, preopterećenjem ili nepoštivanjem uputa za upotrebu.
Primjena
Lemljenje i zavarivanje, zavarivanje plastike, lijepljenje, skidanje boja, zagrijavanje i oblikovanje plastike; bitumen za zavarivanje; zaptivanje rupa aditivom za zavarivanje, skidanje naljepnica, zavarivanje kedera, preklopno zavarivanje, skidanje ljepila, toniranje leća (čišćenje, sušenje, nanošenje folije), termoskupljajući bužiri, termoskupljajuće platno, omatanje folijom.











