LASER-DALJINOMJER-(LDM 50S)-50M

br. art.  5709 300550
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Laserski mjerač udaljenosti visoke preciznosti, s maksimalnim dometom do 50 metara.

Tehničke specifikacije (preciznost ± 1,5 mm, do 50 M) u skladu s ISO 16331-1
  • Dvokomponentno kućište otporno na udarce
  • Izvrsna čitljivost podataka u 4 retka zahvaljujući pozadinskom osvjetljenju zaslona
Promjenjiva referentna razina:
  • Moguće mjerenja s prednje strane.
  • Moguće mjerenja sa stražnje strane.
  • Moguće mjerenja iz središta navoja stativa.
Višenamjenski uređaj koji omogućuje mjerenje ugla. ¼” navoj za tronožac
  • Dopušta precizno mjerenje sa stativa
Automatsko isključivanje laserskog snopa i uređaja
  • Zvučni signal ON / OFF
4 x 90° inklinometar
  • Izravnavanje, mjerenje nagiba ili padina krova.
Promjena jedinica mjere m / inč / stopa; decimalnih i razlomka
  • Praćenje (kontinuirano mjerenje), usporedba min / max udaljenosti
Funkcije
  • Mjerenje udaljenosti.
  • Izračun površine
  • Izračun zapremine
  • Pitagora (jednostavna/dvostruka-indirektna).
  • Dodavanje i oduzimanje
  • Inklinometar.
  • Memorije (99 vrijednosti)
Glavne prednosti:
  • Norma ISO 16331-1
  • Kućište otporno na udarce
  • Automatsko isključivanje
  • Višestruke funkcije
  • Tajmer