Laserski daljinomjer LDM 50S, 50 m
LASER-DALJINOMJER-(LDM 50S)-50M
Art.-Nr. 5709 300550 | EAN: 4062856038602

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Laserski mjerač udaljenosti visoke preciznosti, s maksimalnim dometom do 50 metara.
Tehničke specifikacije (preciznost ± 1,5 mm, do 50 M) u skladu s ISO 16331-1
Tehničke specifikacije (preciznost ± 1,5 mm, do 50 M) u skladu s ISO 16331-1
- Dvokomponentno kućište otporno na udarce
- Izvrsna čitljivost podataka u 4 retka zahvaljujući pozadinskom osvjetljenju zaslona
- Moguće mjerenja s prednje strane.
- Moguće mjerenja sa stražnje strane.
- Moguće mjerenja iz središta navoja stativa.
- Dopušta precizno mjerenje sa stativa
- Zvučni signal ON / OFF
- Izravnavanje, mjerenje nagiba ili padina krova.
- Praćenje (kontinuirano mjerenje), usporedba min / max udaljenosti
- Mjerenje udaljenosti.
- Izračun površine
- Izračun zapremine
- Pitagora (jednostavna/dvostruka-indirektna).
- Dodavanje i oduzimanje
- Inklinometar.
- Memorije (99 vrijednosti)
- Norma ISO 16331-1
- Kućište otporno na udarce
- Automatsko isključivanje
- Višestruke funkcije
- Tajmer