BUŠILICA-ZAVRTAČ-ABS12POWER-12V-2X2,0AH

br. art.  5717 512012
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izuzetno kompaktna i snažna 12V  Li-Ion akumulatorska bušilica zavrtač. Idealna za sve lakše i  srednje teške zadatke bušenja i  zavrtanja

Max. napon 12 V
12 V max. napon (10,8 V nominalni napon).

Ugrađena LED lampa
Pomaže pri radu u ograničenom i mračnom prostoru.

Indikator stanja akumulatora
Osigurava kontinuiran uvid u preostali kapacitet akumulatora.

Izuzetno precizno podešavanje
• 18 stepeni podešavanja obrtnog momenta i 1 stepen za bušenje
• Omogućava višestruku primjenu u poslovima zavrtanja i bušenja

Četveropolni elektromotor bez četkica
Bolja raspodjela snage u poređenju sa običnim dvopolnim elektromotorom.

Ergonomska izvedba sa mekanom ručkom

Ugodan rad bez umaranja.

Male mase i dimenzija
Za dugotrajan rad na nepristupačnim mjestima.

3 godine garancije
Na greške u proizvodnji i materijalu.

Sadržaj isporuke:
Akumulator Li-ion 12 V/2 Ah, Art.-Nr.5 717 801201, 2 kom.
Brzi punjač ALG14/3 COMBI 10,8/12/14,4 V, Art.-Nr.5 717 901022, 1 kom.
Plastični kofer, 1 kom.