COMBI punjač za akumulatore, 14V/3A-10,8/12,0/14,4V

PUNJAČ-ALG14/3 COMBI-10,8/12/14,4V

Art.-Nr.  5717 901022 | EAN: 4062856535507
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Kompaktan, pouzdan i snažan. Omogućuje brzo punjenje u roku od 30 minuta.


Kompatibilan s Classic proizvodima koji koriste 12V bateriju

Napredan dizajn punjača 12V Max. (10,8V nazivno)
Pruža energiju izuzetno brzo i sigurno.

Svjetlosni indikator
Za jednostavnu provjeru

Brzo punjenje
Potpuno puni istrošenu 12V Max (10,8V nazivno) 1,5 Ah litij-ionsku bateriju u približno 30 minuta

Pokazivač stanja baterije
Pruža informacije je li punjač u načinu brzog punjenja ili načinu dugog vijeka trajanja, te kada punjenje počinje, završava ili je na čekanju zbog visoke temperature

Kompaktan dizajn
Omogućuje praktičnost prenošenja.

Slični proizvodi