Set imbus T odvijača sa okruglim tijelom i 2K drškom REDSTRIPE, 7kom

SET-ODVIJAČI-T-DRŠKA-6KT-7KOM

Art.-Nr.  5751 914062 | EAN: 4065746019231 Vel. Pak. 1: 4065746019231 Vel. Pak. 6: 4065746019231
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Odvijači sa T-ručkom omogućuje postizanje vrlo visokog momenta zatezanja kako bi se prevladali tvrdokorni vijci, bilo da su zaglavljeni, zapeknuti ili teško dostupni.
  • S2 čelična oštrica
  • 2K drška
  • Nemagnetični vrh
  • Vrh sa kuglastim krajem
  • Štrica 6-ugaonog oblika
  • Široko vidljive oznake
  • Široko ugaono pomjeranje
  • Svestrani dizajn


Sadržaj: 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Slični proizvodi