Čegrtaljka sa podesivim smjerom 3/8 cola REDSTRIPE, 196mm

ČEGRTALJKA-REV-3/8COL-MAT-196MM

Art.-Nr.  5763 038901 | EAN: 4065746752480 Vel. Pak. 1: 4065746752480 Vel. Pak. 50: 4065746752480
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Robusna konstrukcija koja osigurava dugovječnost u kombinaciji sa lakoćom kao idealnom kombinacijom koja pruža pouzdanost u svakom zadatku bez umaranja korisnika.

  • Broj zuba 72
  • Dužina 198 mm
  • Promjer drške 27 mm
  • Promjer glave 31 mm
  • Visina glave 17.8 mm
  • Visina glave sa četvrtkom 32.5 mm

Slični proizvodi