Set multi nasadnih ključeva 1/2 cola REDSTRIPE, 22kom

SET-KLJUČEVI-1/2COL-MULTI-22KOM

Art.-Nr.  5763 112222 | EAN: 4099618566684 Vel. Pak. 1: 4099618566684 Vel. Pak. 4: 4099618566684
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Set 12-ugaonih nasadnih ključeva sa pogonom 1/2" plus pribor organiziran u plastičnom koferu za savršenu pohranu, brzu identifikaciju i praktičnost pri radu izvan radionice ili na udaljenim lokacijama.
  • Krom-vanadijum čelik (nasadni ključevi, produžeci i čegrtaljka)
  • Široko vidljive oznake (nasadni ključevi)
  • Utor za prihvat kuglice (nasadni ključevi)
  • Čvrsto držanje (nasadni ključevi)
  • Čvrsto držanje (nasadni ključevi)
  • Precizni dizajn (nasadni ključevi)
  • 2K ručka (čegrtaljka)
  • Stražnje dugme za brzo otpuštanje (čegrtaljka)
  • Reverzibilna poluga (čegrtaljka)
  • ORSY koferi sa ležištima za alate
Dimenzija: 80 x 335 x 231 mm

Slični proizvodi