Špicasta kliješta PREMIUM REDSTRIPE, 200mm, ravna

KLIJEŠTA-ŠPICASTA-CR-V-RS-200MM

Art.-Nr.  5772 001308 | EAN: 4099618556500 Vel. Pak. 1: 4099618556500 Vel. Pak. 6: 4099618556494
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Špicasta kliješta imaju produženi dizajn glave za primjenu na teško dostupnim mjestima; koriste se za držanje, hvatanje, kompresiju, savijanje, uvijanje, vađenje i rezanje raznih materijala poput metalnih limova, metalnih žica, oštećenih vijaka, eksera, spajalica, vezica za kablove itd.
  • Izrađena od 50CRV krom-vanadijum čelika.
  • Tvrdoća rezne oštrice 58-62 HRC s uglom od 62° omogućuje zadovoljavajuće glatke, čiste rezove uz minimalan napor.
  • Geometrije sa poprečnim oštricama i oštrica na oštricu poravnate rezne ivice. Radni ciklus 5.000 rezova.
  • Razmak od 0,1-0,3 mm između čeljusti s preciznošću u zatvaranju omogućuje da čeljusti ostanu paralelne, držeći žicu ravnom i na mjestu dok ih zajedno uvijaju. Dvokomponentna ručka s većom kontaktnom površinom za bolju raspodjelu sile i udoban rad.
  • Dvostruki sloj niklovane prevlake za superiornu otpornost na koroziju i habanje.

ISO 5745

Slični proizvodi