Špicasta kliješta PREMIUM REDSTRIPE, 200mm, savijena
KLIJEŠTA-ŠPICASTA-SAVIJ-CR-V-RS-200MM
Art.-Nr. 5772 001318 | EAN: 4099618556456 Vel. Pak. 1: 4099618556456 Vel. Pak. 6: 4099618556463

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Špicasta kliješta imaju produženi dizajn glave za primjenu na teško dostupnim mjestima; koriste se za držanje, hvatanje, kompresiju, savijanje, uvijanje, vađenje i rezanje raznih materijala poput metalnih limova, metalnih žica, oštećenih vijaka, eksera, spajalica, vezica za kablove itd.
ISO 5745
- Izrađena od 50CRV krom-vanadijum čelika.
- Tvrdoća rezne oštrice 58-62 HRC s uglom od 62° omogućuje zadovoljavajuće glatke, čiste rezove uz minimalan napor.
- Geometrije sa poprečnim oštricama i oštrica na oštricu poravnate rezne ivice. Radni ciklus 5.000 rezova.
- Razmak od 0,1-0,3 mm između čeljusti s preciznošću u zatvaranju omogućuje da čeljusti ostanu paralelne, držeći žicu ravnom i na mjestu dok ih zajedno uvijaju. Dvokomponentna ručka s većom kontaktnom površinom za bolju raspodjelu sile i udoban rad.
- Dvostruki sloj niklovane prevlake za superiornu otpornost na koroziju i habanje.
ISO 5745















