Set kliješta PREMIUM REDSTRIPE, 4kom

SET-KLIJEŠTA-KOMB7/SJEČ6/VOD10/ŠPC8-4DJ

Art.-Nr.  5772 101004 | EAN: 4099618580703 Vel. Pak. 1: 4099618580703 Vel. Pak. 6: 4068362446085
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  set
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

RedStripe set koji sadrži najčešće korištena  kliješta za automobilske i motociklističke radionice, teško održavanje i instalacije.
  • Sva kliješta su izrađena od 50CRV krom-vanadijum čelika.
  • Sva kliješta su sa dvokomponentnim drškama s većom kontaktnom površinom za bolju raspodjelu sile i udoban rad.
  • Sva kliješta imaju dvostruki sloj nikla za superiornu otpornost na koroziju i habanje.
  • Kombinovana, špicasta i bočna kliješta s reznom oštricom tvrdoće 58-62 HRC i uglom od 62°. Kombinovana, špicasta i bočna kliješta su sa poprečnom geometrijom rezanja i poravnanjem oštrica-na-oštricu.
  • Kombinovana, špicasta i bočna kliješta s radnim ciklusom od 5.000 rezova.
  • Vodoinstalaterska kliješta sa 55-65 HRC kaljenim zubima osiguravajući nizak nivo habanja i stabilno držanje te poseban dizajn zgloba koji pruža visoku stabilnost.

ISO 5746 Kombinovana klješta 180 mm
ISO 5745 Špicasta kliješta 180 mm
ISO 5743 Kliješta za sječenje 160 mm
ISO 8976 Vodoinstalaterska kliješta 250 mm

Slični proizvodi