METL.BRISAČ-PUTN.VOZ.-STANDARD-AS-400MM
br. art. 5848 073400

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Standardna metlica brisača vjetrobranskog stakla za putnička vozila, sa unaprijed montiranim multi-adapterom za brzo i lako postavljanje.
- Moguće kombinovanje i višestruka primjenjivost kroz individualnu konfiguraciju dužine.
- Niski troškovi skladištenja i zahtjevi za prostorom.
Robusni metalni sistem nosača
- Vizuelno atraktivan dizajn.
- Debljina lima metalne konstrukcije nosača gume 1,2 mm.
- Zaštita grafitnog sloja i gume u pakovanju.
- Veza zakovicama od nehrđajućeg čelika između pojedinačnih zglobova koji sadrže plastične nosače.
- Profil za brisanje od prirodne gume sa grafitnom prevlakom.
- Miran rad metlice brisača u vožnji.
- Izuzetna otpornost na vremenske uticaje, UV zračenje i ozon.
- Centralna poluga metlice smanjuje tendenciju podizanja brisača u slučaju naleta jakog vjetra.
Sadržaj pakovanja
- 1x brisač sa zaštitom rubova profila uključujući unaprijed instalirani višenamjenski adapter
Preporuke i savjeti
- Iz sigurnosnih razloga osigurajte da vjetrobransko staklo bude čisto, bez ulja, voska ili drugih onečišćenja kako bi se omogućio dugotrajan radni vijek brisača.
- Prilikom ugradnje uvijek postavite neku vrstu zaštite na vjetrobransko staklo.
- Uvijek montirajte brisač na čisto vjetrobransko staklo.
Područje primjene
- Pogodan za automobile starije generacije s kukastim priključcima (9x4 i 9x3 mm), ali i za novija vozila s kukom za metlice brisača (uglavnom mala vozila, azijski proizvođači vozila i slično).
- Može se montirati na strani vozača i suvozača.



