ČISTAČ-SISTEMA-UBRIZG-ČIST-DIZEL-300ML

br. art.  5861 011300
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Čistač dizel sistema ubrizgavanja svih konvencionalnih dizel motora putničkih i komercijalnih vozila

Za čišćenje pumpe za ubrizgavanje i mlaznice
  • Otpušta i uklanja naslage, čak i u mikro rasponu
  • Osigurava čisto sagorijevanje
Neutralizira i veže kiselu kondenzovanu vodu
  • Štiti sistem goriva od korozije
  • Čisti i štiti sav prostor od rezervoara za gorivo do prostora za sagorijevanje
Poboljšava cetanski broj i reducira „kuckanja“ povezana sa gorivom

Koncentrat aktivne tvari na bazi sintetičkih komponenti, koji se koristi u nacionalnim i međunarodnim dizelskim gorivima

Područje primjene:
  • Nakon svih popravaka sistema ubrizgavanja i motora općenito
  • Nakon svih radova na podešavanjima
  • Za poteškoće pri pokretanju
Način primjene:
Sadržaj doze dodati u rezevoar nakon svake popravke sistema za ubrizgavanje i motora općenito. 300 ml je dovoljno za 30 do 50 litara dizelskog goriva. 1000 ml je dovoljno za 200 litara dizelskog goriva.