DOD.-MOTORULJE-POSPJEŠIVAČ-MOTOR-300ML

br. art.  5861 300300
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Pospješivač motornog ulja za sve vrste benzinskih i dizel motora.

Štiti od pregorijevanja ventila
Produžuje vijek trajanja motora

Pogodno u slučaju razrjeđivanja motornog ulja uzrokovanog biogorivom

Nadopunjuje istrošene aktivne supstance u motornom ulju

U skladu je sa modernim API standardima za motorna ulja

Svojstva:
  • Minimizira otpor trenja, štiti od korozije, uljnog taloga i začepljenja kanala ulja
  • Također se neutralizuju agresivne kiseline koje nastaju prilikom sagorijevanja, a istrošene aktivne supstance u motornom ulju se nadopunjuju
  • Otapa naslage na klipnim prstenovima koji su zahvaćeni smolom
Primjena:
  • Sadržaj limenke dodati motornom ulju pri svakoj popravci motora i pri svakoj promjeni motornog ulja
  • Osim toga, pospješivač motornog ulja se može dodati prilikom dijagnosticiranja motornog ulja
  • 300 ml je dovoljno za 4,5 l motornog ulja
  • 1000 ml je dovoljno za 10 l motornog ulja
  • Idealna količina za dodavanje je 10%,
  • Količinu novog ulja smanjiti u skladu sa nivoom ulja