Zaptivač hladnjaka HP, 150 ml

ZAPTIVAČ-HLADNJAK-HP-150ML

Art.-Nr.  5861 500150 | EAN: 4050642914452
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zaptivač hladnjaka HP za zaptivanje rashladnog sistema sa unakrsnim strujnim tokom

Zaptiva pukotine do maksimalno 0,1 mm
Sita za prljavštinu u krugu hlađenja nisu oštećena

Preventivo se koristi kod svake zamjene sredstva protiv smrzavanja

Svojstva zaptivanja zahvaljujući mikrofinim, sintetskim česticama

Sadržaj jedne doze dovoljan je za 10 litara rashladne tekućine

Područje primjene:

Kod mikropropusnosti na zaptivci glave motora i priključaka crijeva, kao i kod gubitka isparavanjem u jedinicama sistema hlađenja.

Način primjene:
Dodati kad je motor topao direktno u sistem hlađenja. Puniti u ekspanzioni rezervoar samo kada rashladna tekućina struji kroz njega. Nakon toga pustiti da motor radi najmanje 10 minuta, dok se ne otvori termostat i grijanje ne počne osjetno emitovati toplotu. Zatim ugasite motor, provjerite rashladnu tekućinu i po potrebi nadopunite.

Slični proizvodi