PREMAZ-TEMELJNI-1K-UNIVERZ-5KG

br. art.  5866 100105
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Jednokomponentni visokozapunjavajući kiselinski temeljni premaz s izvrsnim osobinama prianjanja na željezo, čelik, aluminij i cink.
  • Prikladno za primjenu kao temeljni premaz, temeljni predlak i antikorozivni predpremaz u troslojnoj strukturi u kombinaciji s 2K HS predlakom
  • Kratko vrijeme sušenja
  • Pogodno za elektrostatičku aplikaciju
Površine:
  • Lakirane površine
  • Goli čelični limovi
  • Aluminij
  • Pocinčane površine
  • Kitovane površine
Primjena: Akrilni razrjeđivač/Univerzalni razrjeđivač: podešavanje razrjeđivanja zavisno od debljine sloja do 50%.

Napomena: Max. dozvoljeni VOC sadržaj: 780 g/l kategorije proizvoda 2 (c)ChemVOC FarbV.; Max. VOC sadržaj proizvoda: 734 g/l.