2K Temeljni premazi Uni, 10kg
PREMAZ-TEMELJNI-2K-UNI-10KG
br. art. 5866 103110

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Dvokomponentni univerzalni temeljni premaz s osobinama zapunjavanja do 100 µm i izvrsnom zaštitom od korozije.
Područja primjene: Kao adhezivni posrednik pri lakiranju tehnički zahtjevnih površina kao što su aluminij, cink, bakar, mesing i plastika ojačana staklenim vlaknima (GFRP/GfK). Za upotrebu na plastičnim površinama iste se moraju prethodno tretirati sa 1-K adhezivnim temelčjnim premazom za plastiku. Koristi se i kao temeljni predlak za izjednačavanje manjih oštećenja ili risova nastalih brušenjem.
Primjena:
Miješanje s učvršćivačem, Art.-Nr. 5866 401...: 10:1
Akrilni razrjeđivač: podešavanje razrjeđivanja zavisno od debljine sloja 15-20 %
Napomena: Max. dozvoljeni VOC sadržaj: 540 g/l kategorije proizvoda 2 (c)ChemVOC FarbV.; Max. VOC sadržaj proizvoda: 517 g/l.
- Brzo sušenje
- Odlična svojstva zapunjavanja
- Visok nivo zaštite od korozije
- Odlično prianjanje na željezo, čelik, plastiku, plastiku ojačanu staklenim vlaknima (GFRP/GFK), aluminij i pocinčane površine
- Može se prelakirati sa svim uobičajenim 1K i 2K lakovima (izuzev dvoslojnih baznih lakova na bazi otapala
- Lakirane površine
- Željezo, čelik
- Aluminij
- Pocinčane povšine
- Drvo
- Plastika ojačana staklenim vlaknima (GFRP/GfK)
Područja primjene: Kao adhezivni posrednik pri lakiranju tehnički zahtjevnih površina kao što su aluminij, cink, bakar, mesing i plastika ojačana staklenim vlaknima (GFRP/GfK). Za upotrebu na plastičnim površinama iste se moraju prethodno tretirati sa 1-K adhezivnim temelčjnim premazom za plastiku. Koristi se i kao temeljni predlak za izjednačavanje manjih oštećenja ili risova nastalih brušenjem.
Primjena:
Miješanje s učvršćivačem, Art.-Nr. 5866 401...: 10:1
Akrilni razrjeđivač: podešavanje razrjeđivanja zavisno od debljine sloja 15-20 %
Napomena: Max. dozvoljeni VOC sadržaj: 540 g/l kategorije proizvoda 2 (c)ChemVOC FarbV.; Max. VOC sadržaj proizvoda: 517 g/l.