2K HS završni lak, boja1/3L

LAK-ZAVRŠNI-2K-KS-SJAJ-KARTBOJ1-3L

Art.-Nr.  5866 202103 | EAN: 4047376455498
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Dvokomponentni lak sa visokim udjelom čvrste tvari, izuzetne otpornosti na vremenske utjecaje i UV zračenje

  • Visoki sjaj
  • Brzo sušenje
  • Odlične osobine razlijevanja
  • Visoka otpornost na ogrebotine, mehaničke utjecaje i udare
  • Odlična otpornost na otapala, benzin, masti i razblažene kiseline i baze
  • Prikladno za lakiranje: uslužnih vozila, poljoprivrednih mašina, traktora, mašina i prikolica kao i opreme za izgradnju sajmova i u modelarstvu Primjena: Zapreminsko miješanje 3:1 sa 2K HS učvršćivačem za pokrivni lak, razrjeđivanje akrilnim razrjeđivačem zavisno od debljine sloja 5-10 vol.% Napomena: Max. dozvoljeni VOC sadržaj: 420 g/l kategorije proizvoda 2 (d)ChemVOC FarbV.; Max. VOC sadržaj proizvoda: 417 g/l. Obratiti pažnju: Kod primjene 2K učvršćivača drugih proizvođača pridržavati se omjera miješanja preporučenih od strane proizvođača