2K debeloslojni lak 2u1, Svilenkasti sjaj
LAK-DEBELOSLOJ-2K-SVILENSJAJ-KARTBOJ2-5KG
Art.-Nr. 5866 204205 | EAN: 4047376456778

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
2-komponentni antikorozivni temeljni premaz i debeloslojni lak u jednom proizvodu, kategorije boje 2 (metalik i perla boje)
Please login to Webshop to report a bug
- Dugo vrijeme obrade, velika debljina filma
- Odlična antikorozivna zaštita
- Visoka otpornost na UV i starenje
- Visoka otpornostna udar
- Odlična otpornost na vodu i otapala
- Sadržaj čvrste tvari:74,8% Primjena: Dostupne boje: pogledati tabelu kategorija dostupnih boja. 2K akril-poliuretanski lak za visokokvalitetno lakiranje fasada, strojeva i konstrukcija. Može se upotrebljavati kao jednoslojni završni premaz; prikladan i za nanošenje četkom i valjkom. Primjenjivo na:
- Stvrdnutim starim lakovima
- Fabričkim temeljnim premazima novih dijelova
- Nezaštićenim i galvaniziranim limovima
- Aluminiju
- GFRP dijelovima
- Predlakovima
- Ne može se tretirati poliesterskim kitovima
- Kompatibilno sa PU zaptivnim materijalima, npr. K+D
- Nije prikladno za praškaste premaze (previsoke temperature) Upute za primjenu: Težinski omjer miješanja:
- Četka; 10:1 s utvrđivačem za nanošenje četkom
- Špricanje: 5:1 s utvrđivačem za pokrivne premaze
- Akrilni razrjeđivač: razrjeđivanje do 10% u zavisnsoti od debljine nanosa Pribor za nanošenje: Četka, valjak (ne pjenasti valjak) ili lakirerski pištolj sa min. promjerom mlaznice 1.4 mm.












