2K debeloslojni lak 2u1, Svilenkasti sjaj

LAK-DEBELOSLOJ-2K-SVILENSJAJ-KARTBOJ2-5KG

br. art.  5866 204205
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

2-komponentni antikorozivni temeljni premaz i debeloslojni lak u jednom proizvodu, kategorije boje 2 (metalik i perla boje)

  • Dugo vrijeme obrade, velika debljina filma
  • Odlična antikorozivna zaštita
  • Visoka otpornost na UV i starenje
  • Visoka otpornostna udar
  • Odlična otpornost na vodu i otapala
  • Sadržaj čvrste tvari:74,8% Primjena: Dostupne boje: pogledati tabelu kategorija dostupnih boja. 2K akril-poliuretanski lak za visokokvalitetno lakiranje fasada, strojeva i konstrukcija. Može se upotrebljavati kao jednoslojni završni premaz; prikladan i za nanošenje četkom i valjkom. Primjenjivo na:
  • Stvrdnutim starim lakovima
  • Fabričkim temeljnim premazima novih dijelova
  • Nezaštićenim i galvaniziranim limovima
  • Aluminiju
  • GFRP dijelovima
  • Predlakovima
  • Ne može se tretirati poliesterskim kitovima
  • Kompatibilno sa PU zaptivnim materijalima, npr. K+D
  • Nije prikladno za praškaste premaze (previsoke temperature) Upute za primjenu: Težinski omjer miješanja:
  • Četka; 10:1 s utvrđivačem za nanošenje četkom
  • Špricanje: 5:1 s utvrđivačem za pokrivne premaze
  • Akrilni razrjeđivač: razrjeđivanje do 10% u zavisnsoti od debljine nanosa Pribor za nanošenje: Četka, valjak (ne pjenasti valjak) ili lakirerski pištolj sa min. promjerom mlaznice 1.4 mm.