HS Bezbojni lak, Klarlack PRO, 1L

LAK-(HS KLARLACK PRO)-2K-BEZB-AKR-1L

br. art.  5866 301103
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
6 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

2K poliuretanski bezbojni lak za kompletno ili djelimično lakiranje, visoke čvrstoće, jednostavan za aplikaciju. Brzo se suši i daje visoki sjaj.
  • Briljantan sjaj laka i ujednačeno prekrivanje osnovnog sloja
  • Namjenjen za lakiranje preko osnovnog sloja boje na bazi vode ili organskih otapala
  • Visoka otpornost na sve vremenske utjecaje, mehanička i hemijska opterećenja
  • Moguće nepravilnosti se mogu lako ukloniti brušenjem ili poliranjem
  • Izdašnost: 10m2/l pri nanosu od 50 µm u 2 sloja
Način primjene: 
Volumni omjer miješanja 100:50:10-25.


Utvrđivači: Wurth utvrđivač HS 2K Rapid, Art. 5866 301108 i Wurth utvrđivač HS 2K Standard, Art. 5866 301113.
Za razrjeđivanje koristiti Univerzalni akrilni razrjeđivač, Art.-Nr. 1823 4091.

Nakon propisanog volumnog miješanja s utvrđivačem i razrjeđivačem, a
plicirati na osnovni sloj 15-20 minuta nakon isparavanja otapala. Lak prvo aplicirati u jednom tankom sloju a naredni sloj aplicirati obilno unarksnom tehnikom. Ostaviti izvjesno vrijeme za isparavanje prije apliciranja slijedećeg sloja. Eventualne nepravilnosti pri lakiranju moguće je lako ukloniti brušenjem ili poliranjem. 

Napomene:

Vlaga utiča na sastav laka, stoga alati za aplikaciju moraju biti potpuno suhi! Limenku po potrebi odmah zatvrotiti. Ne koristiti u sredinama s vlagom većom od 70%, a ukoliko je temperatura ispod +10°C, lakiranje izvoditi u termokomorama za lakiranje. Proizvod čuvati u ventiliranom prostoruu dalje od direktnog sunčevof utjecaja, na temperaturi, +5°C do +30°C.