2K Predlak (primer/filer), HS-FILLER PRO, 1l

PREDLAK-HS FILLER PRO2K-S.SIV-AKR-VOC-1L

Art.-Nr.  5866 301111 | EAN: 4056807551012
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
12  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Dvokomponentni visokokvalitetni, brzosušivi i jednostavan za nanošenje, akrilni predlak (prajmer/filer) namijenjen za autoreparaturno lakiranje

  • Veoma brzo sušenje
  • Izvrsna stabilnost
  • Mogućnost prelakiranja ili obrade brušenjem već nakon 30 min/60°C
  • Velika debljina nanešenog sloja do 200 µm
  • Izvrsna obradivost brušenjem
  • Visok stepen zaštite od korozije
  • Velika izdašnost i do 9m2/l pri debljini od 200 µm u dva sloja
  • Proizvod usklađen sa strogom EU/VOC regulativom koja brine o zdravlju korisnika

Vrijeme sušenja na 20°C:
Sa HS-Standard utvrđivačem 2h – Obrada brušenjem: nakon 1,5 h
Sa HS-Rapid utvrđivačem- Obrada brušenjem: nakon 1 h

Vrijeme sušenja na 60°C:
Sa HS-Standard utvrđivačem 30 min – Obrada brušenjem: nakon 30 min
Sa HS-Rapid utvrđivačem 30 min- Obrada brušenjem: nakon 20 min

Način prmjene:
Površina mora biti izbrušena brusnim papirom P240, te odmašćena. Volumni omjer 100:25:0-25, težinski omjer 100:15:0-14/Debeloslojno 4:1 0-10%, Izolator 4:1:1

Utvrđivač:
Wurth utvrđivač HS 2K Rapid 5866 301108, Wurth utvrđivač HS 2K Standard 5866 301113

Obrada brušenjem:
Mašinska: početna P360/400, završna P600
Ručna: početna P600, završna P800

Napomena:
Čuvati u provjetrenoj prostoriji daleko od izloženosti direktnoj sunčevoj svjetlosti. Čuvati pri temperaturama od +5°C do +30°C.

Slični proizvodi