Zaštita podvozja HS EXPRESS, Crna
ZAŠT.PODSTR.-PRELAK.-HS EXPRES-CRNA-1KG
Art.-Nr. 5866 301112 | EAN: 4056807551036

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
HS zaštita donjeg postroja. Premaz na bazi sintetičke smole i elastomera, pogodan je za prelakiranje.
- Pogodna za prelakiranje
- Trajno elastična
- Efekt zvučne izolacije
- Temperaturno otporna
- Niski sadržaj VOC-a
- Trajno elastična zaštita donjeg postroja premium kvalitete na bazi elastomera i sintetičkih smola za primjenu na vidljivim kao i nevidljivim dijelovima karoserije automobila koji zahtijevaju reprodukciju na nivou originalne tvorničke primjene
- Brzo se suši, može se lakirati
- Površina mora biti potpuno suha, čista, bez hrđe i masnoća
- Eventualni ostaci voska moraju se ukloniti
- Prije upotrebe spremnik dobro protresti
- Proizvod je spreman za upotrebu te ne zahtijeva razrijeđivanje
- Proizvod nanijeti uz pomoć pištolja za nanošenje, kružnim pokretima
- Radni tlak nanošenja je 4–5 bara
- Kapljice koje kapnu na lak mogu se ukloniti benzinom
- Izdašnost 5–7 m2/kg
- Prije primjene pištolja provjeriti prohodnost i čistoću mlaznice pištolja
- Začepljenje mlaznice može dovesti do pucanja spremnika
- Motor, mjenjač, rotirajuće dijelove, ispušni sustav, kočnice i gume obavezno zaštititi prije nanošenja
- Maksimalne debljina sloja u 2 nanosa je 200–400 µm