Cink sprej za zaštitu od korozije, svijetli - Limited edition, 400 ml

SPREJ-CINK-ZAŠTITA-SVIJET.-400ML-BL.ED.

Art.-Nr.  5893 113114 | EAN: 4099618441158
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
6 kom
6  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Dugotrajna zaštita i popravka metalnih površina.

Osobine:
  • Odlična zaštita od korozije
    • Metal je aktivno zaštićen, čak i uz manja oštećenja
    • Preko 200 sati otpornosti na slani sprej (DIN 50021 SS)
  • Odlična svojstva prianjanja na goli metal
  • Odlična svojstva tačkastog zavarivanja
Područje primjene:
  • Za vizuelno poboljšanje, popravku i zaštitu od korozije metalnih površina
Primjena:
  • Limenku mućkati cca. 3 minute
  • Kuglica za miješanje mora da se čuje
  • Supstrat mora biti čist, suh i bez hrđe i masti
  • Nanijeti najmanje 40 μm na supstrat za dobru zaštitu od korozije
  • Optimalna temperatura obrade: 20 °C
Napomene:
  • Bez AOX-a
  • Koristi se prajmer za PU, MS-polimer i hibridne zaptivke ROSTSTOP QUATTRO art. 0 893 2141

Slični proizvodi