JAKNA-ZIMSKA-PILOT-VEL.3XL

br. art.  5899 600504
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zimska jakna 4u1 sa odvojivim rukavima i krznom koje se može skidati, sa 8 funkcionalnih džepova

Može biti zimska i proljećna jakna, na kojoj se skidaju krzno i rukavi, nakon čega može postati debeo ili tanak prsluk.

Prikladna za građevinsku insustriju, u radionicama, prilikom transporta, u toku obavljanja magacinskih poslova.


Sastav: 60% pamuk, 40% poliester
Podstava: 100% poliester

Boja: Crna/Siva

  • Visoka kragna sa krznom koje se može skidati
  • Prednje kopčanje na dugi patentni zatvarač
  • Elastične manžetne na rukavima i struku
  • Odvojivi rukavi na patent zatvarač 
  • 2 klasična bočna džepa
  • 2 prsna džepa sa patent zatvaračem i 1 džep na preklop na desnoj strani
  • 1 džep na rukavu sa patent zatvaračem
  • 2 unutrašnja džepa
  • Elastične pletene manžetne na rukavima
  • Reflektujuće trake
Može se prati na 40°C max.
Upute za održavanje pogledati na unutrašnjoj našivenoj etiketi.