JAKNA-ZIMSKA-ROCKET-VEL.M
br. art. 5899 600610

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Vodootporna termo jakna savršena i za najteže zime
Vodeni stub: 8.000 m
Zračni stub: 500 g/m2/24h
Upute za održavanje pogledati na unutrašnjoj našivenoj etiketi.
Sastav: 100% 210T poliester + PU premaz
Boja: CrnaVodeni stub: 8.000 m
Zračni stub: 500 g/m2/24h
- Kapuljača koja se skida opremljena podesivom vrpcom za zatezanje
- Prednje kopčanje na dugi patentni zatvarač
- 2 klasična nakošena džepa sa patent zatvaračem
- 1 prsni džep sa patent zatvaračem
- Elastične manžetne
- Jakna pogodna za strojni vez/štik
Upute za održavanje pogledati na unutrašnjoj našivenoj etiketi.