HLAČE_RADN.VIKING_ELASTIK_VEL.XL
br. art. 5899 602003

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Pantalone Viking Elastik - praktične i fleksibilne radne pantalone modernog dizajna, izrađene od kvalitetnog i izdržljivog materijala
Sastav: 90% najlon, 10% elastin, 240 g/m², kroj sa visokim stepenom fleksibilnosti
Boja: Antracit sa detaljima u narandžastoj boji
EN ISO: 13688:2013 + A1:2021 usklađeno
- Moderan kroj sa skrivenim zatvaranjem na patent i dugme
- Elastičan pojas sa širokim pasicama za kaiš
- Ojačani šavovi na ključnim mjestima
- Dva praktična, bočna, zakošena džepa
- Jedan stražnji džep sa patent zatvaračem
- Funkcionalni bočni cargo džep sa čičak preklopom, smješten na lijevoj strani, iznad koljena
Može se prati na 40 °C max.
Upute za održavanje pogledati na unutrašnjoj našivenoj etiketi.