HLAČE_RADN.VIKING_ELASTIK_VEL.3XL

br. art.  5899 602005
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Pantalone Viking Elastik - praktične i fleksibilne radne pantalone modernog dizajna, izrađene od kvalitetnog i izdržljivog materijala

Sastav: 90% najlon, 10% elastin, 240 g/m², kroj sa visokim stepenom fleksibilnosti
Boja: Antracit sa detaljima u narandžastoj boji

EN ISO: 13688:2013 + A1:2021 usklađeno

  • Moderan kroj sa skrivenim zatvaranjem na patent i dugme
  • Elastičan pojas sa širokim pasicama za kaiš
  • Ojačani šavovi na ključnim mjestima
  • Dva praktična, bočna, zakošena džepa 
  • Jedan stražnji džep sa patent zatvaračem
  • Funkcionalni bočni cargo džep sa čičak preklopom, smješten na lijevoj strani, iznad koljena

Može se prati na 40 °C max.
Upute za održavanje pogledati na unutrašnjoj našivenoj etiketi.