Prsluk softshell Stone bridge, vel.S
PRSLUK-SOFTSHELL-STONEBRIDGE-VEL.S
Art.-Nr. 5899 700601 | EAN: 8605021393197 Vel. Pak. 1: 8605021393197 Vel. Pak. 20: 3872298022340

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Savremeni Softshell prsluk koji ima vjetrootpornu, vodootpornu i prozračnu membranu s postavom od mikro polar flisa
96% poliester, 4% spandeks + TPU + flis, 300 g/m2, Regular fit kroj
Boja: Crna
Vodeni stub: 5.000 mm
Zračni stub: 800 g/m2/h
Upute za održavanje pogledati na unutrašnjoj našivenoj etiketi.
96% poliester, 4% spandeks + TPU + flis, 300 g/m2, Regular fit kroj
Boja: Crna
Vodeni stub: 5.000 mm
Zračni stub: 800 g/m2/h
- Visoka kragna
- Prednje kopčanje na dugi patentni zatvarač
- 2 klasična nakošena džepa sa patent zatvaračem
- 1 prsni džep sa patent zatvaračem
- Elastična traka u struku i oko ruke
Upute za održavanje pogledati na unutrašnjoj našivenoj etiketi.