Prsluk softshell Stone bridge, vel.XXL

PRSLUK-SOFTSHELL-STONEBRIDGE-VEL.XXL

Art.-Nr.  5899 700605 | EAN: 8605021393234 Vel. Pak. 1: 8605021393234 Vel. Pak. 32: 3872298022388
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Savremeni Softshell prsluk koji ima vjetrootpornu, vodootpornu i prozračnu membranu s postavom od mikro polar flisa

96% poliester, 4% spandeks + TPU + flis, 300 g/m2, Regular fit kroj

Boja: Crna

Vodeni stub: 5.000 mm
Zračni stub: 800 g/m2/h
  • Visoka kragna
  • Prednje kopčanje na dugi patentni zatvarač
  • 2 klasična nakošena džepa sa patent zatvaračem
  • 1 prsni džep sa patent zatvaračem
  • Elastična traka u struku i oko ruke
Može se prati na 30°C max.
Upute za održavanje pogledati na unutrašnjoj našivenoj etiketi.

Slični proizvodi