JAKNA-SOFTSHELL-GREYCOOPER-VEL.L

br. art.  5899 700932
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Izdržljiva i meka na dodir muška softshell jakna, koja pruža toplinu i udobnost, zaštitu od vjetra, vodoodbojnost i prozračnost.

96% poliester, 4% spandeks + TPU + flis, 300 g/m2, regular fit kroj

Vodeni stub: 5.000 mm

Zračni stub: 800 g/m2/h
  • Prednje kopčanje na dugi patentni zatvarač
  • Kapuljača koja se skida opremljena s podesivom vrpcom za zatezanje
  • Visoka kragna
  • 2 klasična nakošena džepa sa patent zatvaračem
  • 1 prsni džep sa patent zatvaračem
  • Regulacija širine rukava na zglobu s elastičnim umecima i čičkom
Može se prati na 30°C max.
Upute za održavanje pogledati na unutrašnjoj našivenoj etiketi.