Radna jakna-prsluk Viking, vel.52

JAKNA-PRSLUK-RADNA-VIKING-VEL.52

Art.-Nr.  5899 706152 | EAN: 8605021393371 Vel. Pak. 1: 8605021393371 Vel. Pak. 20: 3872298021473
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Praktična i udobna 2 u 1 radna jakna, modernog dizajna, od kvalitetnog i izdržljivog materijala

Sastav: 65% poliester, 35% kanvas pamuk, 270 g/m2, regular fit kroj

Boja: Siva/Crna sa kontrastnim detaljima u narandžastoj boji

EN ISO: 13688:2013 usklađeno

  • Odvojivi rukavi na patent zatvarač - može se koristiti kao prsluk
  • Skriveno prednje kopčanje sa patentnim zatvaračem i dodatnim zatvaranjem na čičak
  • Visoka kragna
  • Ojačanja od 600D poliestera na ramenima i laktovima
  • 2 prsna 3D džepa sa preklopnim zatvaranjem na čičak i detaljima kontrastne boje i 2 prsna džepa za olovke
  • 2 bočna otvorena, zakošena džepa sa dodatno našivenim džepovima na čičak zatvaranje
  • Elastične pletene manžetne na rukavima
  • Podešavanje širine u struku na dugme
Može se prati na 40°C max. 
Upute za održavanje pogledati na unutrašnjoj našivenoj etiketi.

Slični proizvodi