Radne treger hlače Viking, vel.56

HLAČE-TREGER-RADNE-VIKING-VEL.56

Art.-Nr.  5899 706456 | EAN: 8605021393692 Vel. Pak. 1: 8605021393692 Vel. Pak. 20: 3872298021794
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Praktične i udobne radne hlače, modernog dizajna, od kvalitetnog i izdržljivog materijala

Sastav: 65% poliester, 35% kanvas pamuk, 270 g/m2, regular fit kroj

Boja: Siva/Crna sa kontrastnim detaljima u narandžastoj boji

EN ISO: 13688:2013 usklađeno
  • Skriveno zakopčavanje na patent zatvarač i dugme
  • Pojas s elastičnim umetkom u leđnom dijelu, podešavanjem širine sa dva dugmeta i plastičnom halkom za kačenje
  • Trostruki šavovi na preponama, unutrašnjoj i vanjskoj strani nogavice te mjestima najvećeg naprezanja
  • Podesive naramenice (tregeri) s elastičnim umecima
  • 1 prsni 3D džep s preklopnim čičak zatvaranjem i 1 prsni džep bez preklopa sa čičak zatvaranjem
  • 2 bočna, otvorena zakošena 3D džepa sa dodatno našivenim džepovima sa čičak zatvaranjem
  • 2 stražnja našivena 3D džepa s preklopnim čičak zatvaranjem
  • 1 bočni, našiveni 3D džep iznad koljena s lijeve strane s preklopnim čičak zatvaranjem
  • 1 uski stražnji našiveni džep za alat s desne strane
  • Držač za alat od crnog najlona s lijeve strane
  • Pojačanja od 600D poliestera na mjestima izloženim većem habanju
Može se prati na 40°C max. 
Upute za održavanje pogledati na unutrašnjoj našivenoj etiketi.

Slični proizvodi