JAKNA-SOFTSHELL-DUSTER-VEL.M
br. art. 5899 800500

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Softshell jakna sportskog dizajna sa odvojivom kapuljačom i 3 funkcionalna džepa
Sastav: 100% poliester + TPU + Flis
Boja: Siva/crna
Vodeni stub: 8.000 mm
Zračni stub: 500 g/m2/24h
- Softshell materijal koji pruža izuzetan otpor vjetru uz istovremenu odličnu termoizolaciju
- Prednje kopčanje na dugi patentni zatvarač
- Kapuljača koja se skida opremljena podesivom vrpcom za zatezanje
- Visoka kragna
- 2 klasična nakošena džepa sa patent zatvaračem
- 1 prsni džep sa patent zatvaračem
- Podesive manžetne sa dodatnom postavom i prorezom za palac
- Regulacija širine rukava na zglobu s elastičnim umecima i čičkom
Upute za održavanje pogledati na unutrašnjoj našivenoj etiketi.