TIPLA-(SHARKPRO)-PLAST-12X66

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Najsvestraniji plastični tipl. Uvija se u šupljinama, širi se u čvrstim materijalima.
Osigurava uvijanje u svim šupljinama i širenje u svim čvrstim materijalima- Osigurač protiv okretanja, odnosno blokada zakretanja, sprječava okretanje u rupi
- Patentirana glava tiple postiže uvijanje vrata tiple kod uvrtanja vijka
Jednostavna i brza montaža
Mali moment zavrtanja i visoki moment zatezanja
- Preklopni ovratnik tiple
- Blokada širenja sprječava prerano širenje kod provlačne montaže
- Otporna na UV zračenje < 6 sedmica
- Izrađena od visokokvalitetnog poliamida (najlona)
Bez halogena i silikona
Temperaturno postojano od -40°C do +100°C
Napomena:
Za montažu preporučujemo ASSY-D priključni vijak.
Područje primjene:
Univerzalna plastična tipla
U betonu, punoj cigli, punoj krečnoj cigli, vertikalno perforiranoj cigli, šupljoj cigli od krečnjaka, gaziranom betonu, gipsanim pločama, pločama od gipsanih vlakana.
Pogodna za pričvršćivanje
Ormari, granišne, zidne police, lagani zidni ormarići, okviri za slike, ogledala, svjetiljke, kablovske kanalice, kablovske stezaljke, električni prekidači, umivaonici, držači za peškire, znakovi, senzori pokreta itd.
Za pričvršćivanje komponenti u kombinaciji sa vijkom za drvo ili ivericu (bez vrha svrdla, protunavoja, prstenastog navoja) (npr. ASSY-D)
Može se koristiti na otvorenom ili u vlažnim prostorijama u kombinaciji sa vijkom od nehrđajućeg čelika.



