Univerzalna plastična tipla Shark Pro, 14x76 mm

TIPLA-(SHARKPRO)-PLAST-14X76

Art.-Nr.  5906 21476 | EAN: 4065746602136
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
20 kom
20  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Najsvestraniji plastični tipl. Uvija se u šupljinama, širi se u čvrstim materijalima. 

Osigurava uvijanje u svim šupljinama i širenje u svim čvrstim materijalima
  • Osigurač protiv okretanja, odnosno blokada zakretanja, sprječava okretanje u rupi
  • Patentirana glava tiple postiže uvijanje vrata tiple kod uvrtanja vijka

Jednostavna i brza montaža
Mali moment zavrtanja i visoki moment zatezanja

Prikladan za predmontažu i montažu provlačenjem
  • Preklopni ovratnik tiple
  • Blokada širenja sprječava prerano širenje kod provlačne montaže
Otporna na propadanje, atmosferske uslove i starenje
  • Otporna na UV zračenje < 6 sedmica
  • Izrađena od visokokvalitetnog poliamida (najlona)

Bez halogena i silikona

Temperaturno postojano od -40°C do +100°C

Napomena:
Za montažu preporučujemo ASSY-D priključni vijak.


Područje primjene:
Univerzalna plastična tipla
U betonu, punoj cigli, punoj krečnoj cigli, vertikalno perforiranoj cigli, šupljoj cigli od krečnjaka, gaziranom betonu, gipsanim pločama, pločama od gipsanih vlakana.

Pogodna za pričvršćivanje
Ormari, granišne, zidne police, lagani zidni ormarići, okviri za slike, ogledala, svjetiljke, kablovske kanalice, kablovske stezaljke, električni prekidači, umivaonici, držači za peškire, znakovi, senzori pokreta itd.

Za pričvršćivanje komponenti u kombinaciji sa vijkom za drvo ili ivericu (bez vrha svrdla, protunavoja, prstenastog navoja) (npr. ASSY-D)
Može se koristiti na otvorenom ili u vlažnim prostorijama u kombinaciji sa vijkom od nehrđajućeg čelika.

Slični proizvodi