TIPLA-(W-VD)-MALTERPATRON-M12

br. art.  5915 012095
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Hemijski anker - sistem patrone W-VD/S, koristi se za pojedinačno pričvršćivanje u betonu bez pukotina

Predmontirano punjenje morta za složenu tiplu W-VD/S (nenapuknuti beton). Može se koristiti i pri ekstremno niskim i visokim temperaturama.
  • 2K stakleno punjenje sa vinil ester smolom (bez stirena) i učvršćivačem
  • Može se koristiti tokom cijele godine, čak i po mrazu i vrućini (temperatura betona: -20°C do +40°C)
  • Brza i ekonomična ugradnja zahvaljujući unaprijed raspoređenim količinama morta
  • Brzo očvršćavanje znači gotovo da nema vremena čekanja do ostvarivanja nosivosti
  • Čišćenje bušotine ne zahtijeva komprimirani zrak
  • Omogućava prekid rada nakon umetanja punjenja morta u izbušenu rupu, jer hemijska reakcija počinje tek nakon umetanja šipke tiple
  • Očvrsli kompozitni mort zaptiva izbušenu rupu, štiteći je od vode
  • Ako se izbuši rupa pomoću usisne bušilice, naknadno čišćenje rupe može se izostaviti (opterećenje prašinom je minimalizirano)
  • Bez plastičnog otpada
Područje primjene:
  • Pogodna za pričvršćivanje metalnih konstrukcija, metalnih profila, konzola, osnovnih ploča, nosača, drvenih konstrukcija, ograda, stepenica itd.
Način primjene:
Anker šipka je postavljena u rotacioni hod, dvije komponente maltera se miješaju rotacijskim pokretom
  • Ispušite rupu u potpunosti najmanje dva puta od dna izbušene rupe pomoću pumpe za ispuhivanje ili komprimovanog zraka
  • Izbušenu rupu dvaput očisitite odgovarajućom četkom za čišćenje 
  • Ispušite rupu u potpunosti najmanje dva puta od dna izbušene rupe pomoću pumpe za ispuhivanje ili komprimovanog zraka
  • Rupa se može izbušiti usisnom bušilicom, što znači da se dodatno čišćenje rupe može izostaviti