Kompozitni anker, malter patrona, W-VD
TIPLA-HEM.PATRONA--W/VD---M20
br. art. 5915 020115

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Hemijski anker - sistem patrone W-VD/S, koristi se za pojedinačno pričvršćivanje u betonu bez pukotina
Predmontirano punjenje morta za složenu tiplu W-VD/S (nenapuknuti beton). Može se koristiti i pri ekstremno niskim i visokim temperaturama.
Anker šipka je postavljena u rotacioni hod, dvije komponente maltera se miješaju rotacijskim pokretom
Predmontirano punjenje morta za složenu tiplu W-VD/S (nenapuknuti beton). Može se koristiti i pri ekstremno niskim i visokim temperaturama.
- 2K stakleno punjenje sa vinil ester smolom (bez stirena) i učvršćivačem
- Može se koristiti tokom cijele godine, čak i po mrazu i vrućini (temperatura betona: -20°C do +40°C)
- Brza i ekonomična ugradnja zahvaljujući unaprijed raspoređenim količinama morta
- Brzo očvršćavanje znači gotovo da nema vremena čekanja do ostvarivanja nosivosti
- Čišćenje bušotine ne zahtijeva komprimirani zrak
- Omogućava prekid rada nakon umetanja punjenja morta u izbušenu rupu, jer hemijska reakcija počinje tek nakon umetanja šipke tiple
- Očvrsli kompozitni mort zaptiva izbušenu rupu, štiteći je od vode
- Ako se izbuši rupa pomoću usisne bušilice, naknadno čišćenje rupe može se izostaviti (opterećenje prašinom je minimalizirano)
- Bez plastičnog otpada
- Pogodna za pričvršćivanje metalnih konstrukcija, metalnih profila, konzola, osnovnih ploča, nosača, drvenih konstrukcija, ograda, stepenica itd.
Anker šipka je postavljena u rotacioni hod, dvije komponente maltera se miješaju rotacijskim pokretom
- Ispušite rupu u potpunosti najmanje dva puta od dna izbušene rupe pomoću pumpe za ispuhivanje ili komprimovanog zraka
- Izbušenu rupu dvaput očisitite odgovarajućom četkom za čišćenje
- Ispušite rupu u potpunosti najmanje dva puta od dna izbušene rupe pomoću pumpe za ispuhivanje ili komprimovanog zraka
- Rupa se može izbušiti usisnom bušilicom, što znači da se dodatno čišćenje rupe može izostaviti