APARAT-INVERTER-MIG/MAG-MIG500SYN-500A

br. art.  5952 001500
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Digitalni - sinergijski invertorski aparat sa naprednom IGBT tehnologijom. Sinergijski režim rada omogućava rad sa predefinisanim parametrima zavarivanja na osnovu prečnika žice, korištenog gasa te amperaže.

3 postupka u jednom aparatu:
Aparat ima mogućnost zavarivanja u MIG/MAG, REL i LIFT TIG režimu.

Termoizolacija
Termoizolacija klase „H“ omogućava da električne komponente aparata mogu raditi na temperaturama do 180°C.

IGBT tehnologija
IGBT tehnologija omogućava besprijekorno zavarivanje, čak i pri nestabilnom električnom naponu.

Odvojena jedinica za dostavu žice
Odvojiva jedinica za dostavu žice je is spojena na mašinu pomoću 5m kontrolnog kabla, omogućavajući znatno veću mobilnost
zavarivaču prenošenjem iste direktno na mjesto zavarivanja.

Sinergijski režim rada
Ova mašina za zavarivanje je opremljena sa sinergijskim režimom rada. Sinergijski režim rada omogućava mnogo bolje performanse pri zavarivanju automatskim uspostavljanjem idealnih parametara zavarivanja. Na aparatu je prije zavarivanja potrebno podesiti amperažu, prečnik žice koji želimo da koristimo te vrstu i protok zaštitnog gasa, a sve ostale parametre automatski podešava aparat.

Vodeno hlađenje
Vodeno hlađenje omogućava zavarivanje na visokim amperažama bez pregrijavanja gorionika, te visokoefikasno kontinualno
zavarivanje. U sklopu aparata se isporučuje tank za skladištenje rashladne tečnosti, sa pokazateljem nivelacije na prednjoj strani.

Digitalni displej
Aparat ima ugrađen digitalni displej na kojem je moguće vrlo lako podešavati parametre zavarivanja, amperažu, brzinu žice i voltažu.

Jedna godina garancije

Sadržaj isporuke
MIG 500 SYN
MIG/MAG gorionik MB 501D, L=4m, 500A
Kliješta za masu L=3m, P=50mm2 (35 - 70mm2 priključak)
Kontrolni kabl za aparat, L=5m
Crijevo za gas, L=7 m

Napomena:
Aparat za zavarivanje se isporučuje bez utikača na mrežnom kablu.