Invertorski plazma rezač POWERCUT70S, 70 A

APARAT-PLAZMA-REZANJE-POWERCUT70S-70A

Art.-Nr.  5952 200070 | EAN: 4062856156320
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Napredna inverterska tehnologija omogućava pouzdan rad, efikasnost i uštedu energije prilikom rada. Visokoprecizne ivice  reza bez oštećenja komada.

Termoizolacija
Klasa izolacije “H” omogućava rad električnih komponenti aparata na temperaturama do180°C.

IGBT tehnologija
Najnovija IGBT tehnologija omogućava nesmetan i kvalitetan rad čak i pri velikim promjenama napona (rad na generatorima, i pri nestabilnim parametrima električne mreže).

Debljina rezanja
Maksimalna debljina rezanja do 22 mm sa potrebnom dodatnom obradom. Optimalna debljina rezanja 16 mm sa izuzetno preciznim rezom i idealno obrađenom površinom.

Podešavanje rezanja
Lako i jednostavno podešavanje jačine struje rezanja pomoću digitalnog displeja na kućištu aparata, kao i potenciometarsko podešavanje protoka zraka.


Napajanje Napajanje trofaznom strujom dodatno smanjuje rizik od padova napona.

Jedna godina garancije

Sadržaj isporuke

Powercut 70 Art.-Nr.5952 200070, 1 kom.
Gorionik za plazma sječenje, L=5m Art.-Nr.0708 001600, 1 kom.
Kliješta za masu sa kablom L=3m, P=16mm², 1 kom.
Crijevo za gas, 1 kom.